曜日別特売
NTD12P-P15M(一般校正(中国語)) デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075828

NTD12P-P15M(一般校正(中国語)) デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075828
NTD12P-P15M(一般校正(中国語)) デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45075828

デジマチックノギス 中国語版校正証明書付 NTD12シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード45075828品番NTD12P-P15M(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。
段差測定も可能です。
絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様器差(mm):±0.02●付属品:収納ケース最小表示量(mm)0.01最大測定長(mm)150アズワン品番63-7267-69-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする