大阪魂
ドリルアンドドライブHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
40
16
19
25
35
40
45
50
60
70
90
105
115
135
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45075983
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。