大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルアンドドライブHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45075992
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブHEX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。