IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電気溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の TIG溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の 直流TIG溶接機
ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45076064
品番
ISK-LT201F2
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
定格使用率(%)
(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30
用途
直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接
質量(kg)
11
定格入力電圧(V)
(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200
定格出力電流(A)
(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
185X455X320
無負荷電圧(V)
55
注意
※アース線は必ず接地して下さい。