シリンダーゲージ CGシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)3.70〜7.30 注文コード45076354 品番CG-7.30MX2(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関
参考基準価格(税別)¥217,800 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

小さな穴の径を高精度に測定できます。
ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。 。

仕様広範囲精度(μm):6●繰返し精密度(μm):1●セットリング:付属する 測定範囲(mm)3.70〜7.30 アズワン品番64-3733-21 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする