※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルアンドドライブPAN(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45076367
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
PAN
種類
ドリルアンドドライブナベ