※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45076378
品番
VPC6-3RN-6J
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
パッドゴム材質/ニトリル
ねじ径
M12
ストローク(mm)
3
質量(g)
18.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
7
寸法B(mm)
47.1
寸法C(mm)
11.7
寸法L2(mm)
19.5
寸法T(mm)
4
寸法L3(mm)
13
寸法P(Φmm)
13
対辺H1(mm)
14
対辺H2(mm)
8
スプリング力(N)
0.9〜1.9
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった