ホールテスト/368-002/ D2シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45076379 品番D2(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関
参考基準価格(税別)¥165,350 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

堅牢で緻密な構造です。
測定面にチタンコーティング(測定範囲6mm以上)を施しています。
三点式の内側マイクロメータ(測定範囲6mm以上)ですので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
止まり穴の底面近くまで測れます。
HT-8R〜HT-300Rは、エクステンションロッド(オプション)を接続し、深穴の測定をすることも可能です。
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。

仕様器差(μm):±0.002(最大差0.002) 測定範囲(mm)2.5〜3 目量(mm)0.001 アズワン品番64-3733-85 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
※器差は測定面の全面が当たる場合の値です。
※最大差とは器差のうち最大値と最小値との差です。
D1、D2、E1〜E3は二点式となります。
※セットリングはオプションです。
※標準付属以外の測定ヘッド部による測定範囲の変更はできません。(精度保証外となります。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする