TMO-001 トランミッション用オイルフィルター EXCEL(エクセル) 45076387

TMO-001 トランミッション用オイルフィルター EXCEL(エクセル) 45076387
TMO-001 トランミッション用オイルフィルター EXCEL(エクセル) 45076387

トランミッション用オイルフィルター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M20-P1.5
高さ(mm)65
内容量1個注文コード45076387品番TMO-001
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途トランスミッション用高さ(mm)65外径(Φmm)68ねじ径M20-P1.5形状カートリッジタイプ適合車種日野(レンジャー・プロフィア:QDG-F#1E・E13C/12.04~、バス:QRG-RU1A・A09C/12.05~)、いすゞ(バス:QRG-RU1A・A09C/12.07~、QPG-RU1E・E13C-T/12.05~)主な適合純正品番15607-2110・1・S3291-EV020・S1560-72111他社参考品番(TOYO)TO-HM01他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(PMC)-他社参考品番(MICRO)-他社参考品番(ユニオン)TMC-0001他社参考品番(エクセル)TMO-001RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076448
2024-03-08
用途: 農用トラクターの修理

トラクター後輪軸のオイルシール交換時、ミッションオイル交換と共に交換、高さが20ミリ程高かったが、
干渉すること無く取付できました。
動作はギヤポンプの泣き等が無く問題有りませんでした。

対象商品 : 45076448
2023-02-17
用途: 田植え機ミッションフィルタ交換時
農・林・水産業

メーカー指定と変わりなく使用しています今度注文する時はすぐ発送出来るもの選ぼうと思っています。ネジ山と寸法が合えばいいので゜

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする