JDM
JDMの 車外用品
JDMの マフラーカッター
インナーサイレンサー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45076518
品番
JIS60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツマフラーへの装着で消音効果を発揮!
耐久性に優れ、錆に強いステンレス製を採用。
径(Φmm)
60Φ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法A(mm)
55.5
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
25.5
構成部品
インナーサイレンサー本体、ステンレスボルト、ナット(本体に装着済み)、レンチ
注意
※「径(Φmm)」は装着される社外品マフラーの外径となります(製品の外径ではありません)。