大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルアンドドライブPAN(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45076604
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ドリルアンドドライブナベ
頭部形状
PAN
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。