Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス
自動ストップノギス 531-103 NE30シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45076704
品番
NE30(校正証明書+トレサビリティ体系図付)校正機関
参考基準価格(税別)
¥34,350
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指かけ部が自動クランプになっています。
段差測定も可能です。
商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
最大許容誤差(mm): E MPE(外側測定)●S MPE(内側測定): ±0.08●付属品:収納ケース
最小表示量(mm)
0.05
最大測定長(mm)
300
アズワン品番
64-3737-51
デプスバー(有・無)
あり
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000