スケヤゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM4シリーズ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様組数:112個組●呼び寸法(mm):1.0005・1.001…1.009・1.01…1.49・0.5・1…24.5・25・50・75・100●付属品:収納ケース アズワン品番64-3740-61 注文コード45077167 品番BM4-112-1(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥531,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800
この商品は仕様・アズワン品番15種類から選べます 他の種類を見る

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
マイクロメータ検査用の専用セットです。
BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。
大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。
BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.14mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。

仕様組数:112個組●呼び寸法(mm):1.0005・1.001…1.009・1.01…1.49・0.5・1…24.5・25・50・75・100●付属品:収納ケース アズワン品番64-3740-61 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする