※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ドリルアンドドライブ皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
30
注文コード
45077216
品番
M4×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
材質
SUS410
種類
ドリルアンドドライブ皿
頭部形状
皿