曜日別特売
BM3-10M-2(JCSS校正) セラミックゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM3シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 45077325

セラミックゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM3シリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1セット仕様組数:10個組●呼び寸法と付属品(mm):2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25、オプチカルパラレル(12mm)●付属品:収納ケースアズワン品番64-3740-98注文コード45077325品番BM3-10M-2(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。 BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.10mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。

仕様組数:10個組●呼び寸法と付属品(mm):2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25、オプチカルパラレル(12mm)●付属品:収納ケースアズワン品番64-3740-98校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする