Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
セラミックゲージブロック/メーカーJCSS証明書+トレサビリティ体系図付 613516シリーズ
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
呼び寸法1.60:等級2●寸法許容差(μm):±0.45●寸法許容差幅(μm):±0.30●サイズ:30mm×9mm●材質:セラミック製●付属品:収納用ケース●カラー:ホワイト
注文コード
45077490
品番
613516-04(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正、JCSS
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
呼び寸法1.60:等級2●寸法許容差(μm):±0.45●寸法許容差幅(μm):±0.30●サイズ:30mm×9mm●材質:セラミック製●付属品:収納用ケース●カラー:ホワイト
アズワン品番
64-3741-51
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000