MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45078399
品番
HA-50F3(D)
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。
クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。
用途
フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに
仕様
エアダスタ機構搭載、フリープラグ付
トラスコ品番
177-3329
幅(mm)
77
全長(mm)
280
質量(kg)
1.6
色
クールグレー
高さ(mm)
263
安全装置
メカニカル方式、トリガーロック装置
使用空気圧力(MPa)
1.2〜2.3
ステープル装填数
84(1連)
適合ステープル長さ(mm)
25〜50
適合ステープル肩幅(mm)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません