曜日別特売
IRLDBH40A-V3 LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマ 45078426

LED防犯灯 自動点滅器内蔵

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード45078426品番IRLDBH40A-V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)30.8仕様自動点滅器内蔵トラスコ品番177-7745幅(mm)142質量(kg)0.95高さ(mm)191奥行(mm)262周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.6アズワン品番65-2021-23LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)3900標準消費電力料金(円/h)0.83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45078408
2025-12-24
用途: 倉庫の壁に設置
運輸・通信業

4個設置しました。
高い所につけましたが、十分な明るさです。

対象商品 : 45078408
2024-02-28
用途: 自社発電所
アイエスジー株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

横方向に範囲が広く(ほぼ120度照射)、明るく照射されて満足。住宅地では、近隣から駐車場に車を入れるときに眩しいクレームを頂戴した。取付時の設定で側面の1列2列とスイッチで消せる機能があれば狭小宅地でも便利に使用が出来る。
この場合、前面方向にLEDチップがあり照射されたら、尚1灯で広範囲に照射されて助かります。
価格と製品のバランスと品質の安定性、小型で良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 45078408
2024-01-25
用途: 敷地内の外灯用
ユースオグラ

今回の購入で合計4台使用していますが広角な明るさと取扱やすさに満足しています。1台目は
3年以上経過していますが明るさも変わらず自動に点灯しています。

1が参考にしています
2024-10-22
用途: 駐車場用の外灯です
教育・研究機関

小さいのに結構明るいです。期待していた以上でした。

1が参考にしています
対象商品 : 45078408
2024-03-29
用途: 街灯

前の街灯と同じワットでしたがとても明るくとても良い品物でした

対象商品 : 45078408
2022-09-13
用途: 地元小神社の境内照明
電気・ガス・熱供給・水道業

シンプルなステンレスケースに機能を凝縮してあり風雨に強そうな設計と感じる。また、購入価格も安価であり初期の目的の照度も十分確保できるので満足である。

1が参考にしています
対象商品 : 45078426
2020-10-30
用途: 従業員の駐車場の外灯

薄暗くなってくると、自動的に点灯し、かなり明るく広範囲を照らしてくれるので、大変重宝しています。

6が参考にしています
対象商品 : 45078408
2020-05-04
用途: 既存街灯の交換
公益財団法人大学セミナーハウス

水銀灯が切れたのでLED照明に交換したが、200Vで使え、取付も既存ポールにバンドで簡単に取り付け出来、センサーが付いているので、タイマー設定の必要も無く使いやすい。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする