アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 防犯照明器具
アイリスオーヤマの 防犯灯本体
LED防犯灯 自動点滅器無し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45078435
品番
IRLDBH10-V3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.1
仕様
自動点滅器なし
トラスコ品番
177-7742
幅(mm)
127
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
146
奥行(mm)
176
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100〜242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.6
アズワン品番
65-2021-21
LED寿命(時間)
60000
明るさ(Lm)
1050
標準消費電力料金(円/h)
0.22