アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 防犯照明器具
アイリスオーヤマの 防犯灯本体
LED防犯灯 自動点滅器無し
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45078444
品番
IRLDBH20-V3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
12.2
仕様
自動点滅器なし
幅(mm)
142
質量(kg)
0.85
高さ(mm)
191
奥行(mm)
262
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100〜242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.3
LED寿命(時間)
60000
明るさ(Lm)
1700