※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイントシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
長さ(mm)
75
注文コード
45078494
品番
M5×75×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。