※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイントシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45078503
品番
M5×80×65
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントシンワッシャー
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。