大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイントモドトラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45078677
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
種類
ニューポイントモドトラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。