大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイントリーマフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45078853
品番
M5×70
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
70
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイントリーマフレキ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。