大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45078914
品番
M3.5×13
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
13
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
寸法t(mm)
2.5
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
7
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
6