大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
45078941
品番
M3.5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
寸法t(mm)
2.5
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
7
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
18