大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45078975
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
寸法t(mm)
2.7
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
8
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
16