大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45079054
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
35
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
寸法t(mm)
3
適合板厚(mm)
1.6〜3.5
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
9
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
25