福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ袋03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚×8箱)
注文コード
45079056
品番
0449172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ニューポリ袋は強度、透明度、開口性に優れております。
取り出し口が付いておりますので大変便利です。
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
120
高さ(mm)
230
サイズ(号)
7
材質
ポリエチレン
サイズ
No.7
種類
平袋