大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント皿(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
45079063
品番
M5×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
40
材質
SUS410
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
寸法t(mm)
3
適合板厚(mm)
1.6〜3.5
頭部形状
皿
寸法dk(mm)
9
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
30