大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45079097
品番
M3.5×13
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M3.5
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
山数
20
寸法t(mm)
2.5
適合板厚(mm)
0.9〜2.3
寸法dk(mm)
7
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。