これカモ ブラシつきパイプクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45079099 品番 GA-KK011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。

ワイヤー長さ(m)3 材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 アズワン品番64-5149-66 ブラシ径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
流しのパイプ洗浄
田尻建設有限会社 様

つかいやすかった。
ぶらしぶぶんのもう少し大きい径があるとよいのですが。

1人が参考にしています
2024-10-10
用途:
雨どいのつまり除去

使った後は水洗いが必要でしたが、便利に使っています

対象商品:
45079108
2023-07-04
用途:
自宅マンションの配管掃除
有限会社 二日市鉄工所 様

キッチンの排水管 L型(90°)に曲がった箇所には、ブラシ付きは先端が曲がらない為、入っていかない。

反対側のワイヤーは入るが、いまいち汚れがとれない。

5人が参考にしています
対象商品:
45079099
2019-10-24
用途:
パイプの詰まり除去
電気・ガス・熱供給・水道業

ブラシがついているのでパイプのゴミがよくとれて作動もスムース

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする