これカモ 水まわり仮補修テープ ひび割れ補修 (洗面台 手洗器 浴槽 透明テープ 1.5m)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45079169 品番GA-KD001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃〜80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。

テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)40 耐熱温度(℃)80 透明 アズワン品番64-5155-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45079169
2019-12-14
用途:
水回りの補修用
その他業種

水回りの補修に使用するために購入しましたが、値段のわりには、1.5mしかなくかなり高価になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする