曜日別特売
GA-KD005 これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 45079205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-KD005 これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 45079205
GA-KD005 これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 45079205
GA-KD005 これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 45079205
GA-KD005 これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 45079205

これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45079205品番GA-KD005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。
引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。
自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。
継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。
水が噴出している状態でも使用できます。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合
水道用資機材の浸出性能基準適合

テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25耐熱温度(℃)-50~200材質シリコーングレー材質(テープ)シリコーンアズワン品番64-5155-40

商品説明動画

よくわかる!シリコーン自己融着テープの使用方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45079205
2021-09-11
用途: 水漏れ箇所の修理
恒本農産農・林・水産業

塩ビパイプの継手の水漏れ箇所にテープを巻いても融着しません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする