大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45079273
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M5
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
ニューポイント皿
山数
16
寸法t(mm)
3
適合板厚(mm)
1.6〜3.5
寸法dk(mm)
9
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
30
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。