ガオナ シールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 45079275 品番 GA-KD012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。

テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)13 耐熱温度(℃)-200〜260(目安) 材質ふっ素樹脂 ホワイト 使用温度範囲(℃)-200〜260(目安) 材質(テープ)フッ素樹脂 アズワン品番64-5155-47

商品説明動画

蛇口の水漏れ修理!シールテープの巻き方|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45079284
2021-05-05
用途:
配管用。
農・林・水産業

値段も品物もホームセンターで売っているものと一緒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする