ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45079433 品番 GA-LB013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。

材質黄銅 使用温度(℃)1〜50 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
賃貸住宅の洗濯場
株式会社トラスト 様 (建設業・工事業)

安いけどしっかりしてる。取付もワンタッチで簡単!経験ない日方でも設置可能!

対象商品:
45079449
2022-09-03
用途:
洗車の作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

高圧洗浄機に外の水道からホースを接続するときに、使用している。付属品だと少し弱く水漏れする様になったので、水道側をこれに、ホース側にこれの受けるアタッチメントをつけ接続すると、水漏れしないで使えるので良い。

対象商品:
45079449
2021-10-01
用途:
洗濯機の給水
教育・研究機関

材質がもし金属であれば耐久性が高いと思うのですが、外見がプラスチックのように見えるのでどこまで持つか少し心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする