※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント六角座付ポイント5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45079526
品番
M5.5×90×67
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
90
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイント六角座付ポイント5
頭部形状
六角
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。