※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ニューポイント六角座付ポイント5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
100
注文コード
45079535
品番
M5.5×100×67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
100
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
種類
ニューポイント六角座付ポイント5
頭部形状
六角
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。