GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 排水部材
ガオナ 洗濯機用防水パン 640×640mm 高さアップ (水滴から守る かさ上げ アイボリー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45079598
品番
GA-LF015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。
寸法(mm)
640×640×厚さ120
付属品
ビス、キャップ
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
耐荷重(kN)
2.9
注意
※排水には必ず洗濯機パン用トラップをご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45079598
GA-LF015
55140935
GA-LF039
ガオナ 洗濯機用防水パン 高さアップ (水滴から守る かさ上げ)
GAONA(ガオナ)
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)