大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスHEX(SUS410/ラフレ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
45079851
品番
M4×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
表面処理
ラフレ
寸法H(mm)
2.8
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7