GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 単水栓
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45080045
品番
GA-RA001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質
青銅
付属品
呼13 取付ネジ:PJ1/2
仕様
固定コマ仕様
アズワン品番
64-5156-24
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用