GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 単水栓
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45080054
品番
GA-RA002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。
ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質
青銅
付属品
呼13 取付ネジ:PJ1/2
仕様
固定コマ仕様
アズワン品番
64-5156-25
色
ブロンズ
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
寒冷地