大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスHEX(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45080086
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
寸法H(mm)
2.8
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7