GA-RG001 ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 900mm) GAONA(ガオナ) 45080334

 

GA-RG001 ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 900mm) GAONA(ガオナ) 45080334
GA-RG001 ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 900mm) GAONA(ガオナ) 45080334
GA-RG001 ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 900mm) GAONA(ガオナ) 45080334
GA-RG001 ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 900mm) GAONA(ガオナ) 45080334
GA-RG001 ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 900mm) GAONA(ガオナ) 45080334

ガオナ 水栓柱 天然木 (立水栓 ガーデン ナチュラル 900mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45080334品番GA-RG001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

落ち着いた木目の天然木を使用した水栓柱(高さ約900ミリ)です。
日本の森林資源を維持する際に伐採される杉の間伐材を使用しているので、エコな商品です。
本体表面には焼き付け防腐処理が施されています。
湿気を含むと白いカビ状のものが表出することがありますが、雑巾などで簡単に拭取れ、不良品ではありません。
木材そのものの性質上、ヒビ割れ・変色・反りを起こす場合があります。

材質
表面:木
保護材:ポリエチレン
金具:黄銅
給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
付属品呼13(Rp1/2)使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする