GA-RG004 ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) GAONA(ガオナ) 45080368 GA-RG004 ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) GAONA(ガオナ) 45080368 GA-RG004 ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) GAONA(ガオナ) 45080368 GA-RG004 ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) GAONA(ガオナ) 45080368 GA-RG004 ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調  1000mm) GAONA(ガオナ) 45080368

ガオナ 水栓柱 モダン (立水栓 ガーデン ブラウン木目調 1000mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45080368 品番GA-RG004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

モダンなデザインの水栓柱(高さ1000ミリ・対辺70ミリ)です。
正面はステンレス素材、側面・背面はガルバリウム素材にブラウン木目調の印刷を施しています。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ガルバリウム/ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1〜40 アズワン品番64-5156-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする