GA-RG005 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) GAONA(ガオナ) 45080377 GA-RG005 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) GAONA(ガオナ) 45080377 GA-RG005 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) GAONA(ガオナ) 45080377 GA-RG005 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) GAONA(ガオナ) 45080377 GA-RG005 ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm) GAONA(ガオナ) 45080377

ガオナ 水栓柱 ステンレス (立水栓 ガーデン 丸型 鏡面 920mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45080377 品番GA-RG005
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シンプルな丸型デザインのステンレス水栓柱(高さ920ミリ)です。
鏡面の光沢のある仕上がりでスタイリッシュかつ高級感を演出します。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。

付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1〜40 アズワン品番64-5156-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする