TAN-792 ワイドキャリーカート 大徳商事 45080648

 

TAN-792 ワイドキャリーカート 大徳商事 45080648
TAN-792 ワイドキャリーカート 大徳商事 45080648
TAN-792 ワイドキャリーカート 大徳商事 45080648
TAN-792 ワイドキャリーカート 大徳商事 45080648

ワイドキャリーカート

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード45080648品番TAN-792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大きなタイヤなので、どのような場所でも運べるキャリーカートです。
重たい荷物を楽に持ち運べます。

幅(mm)520質量(kg)約4.3材質(本体)本体:スチール、ハンドル部:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイル:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)奥行(mm)560耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×520×990折りたたみ寸法(mm)560×200×630

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: 除草作業の際の除草タンクを置いている

会社の敷地内でカートの上に除草タンクを置いて移動しながらの除草作業は快適です

対象商品 : 45080648
2024-04-30
用途: 現場作業用の荷物運搬
SUZUKI株式会社製造業

タイヤが太く設置面積があるので安定性が有り使いやすいです。

対象商品 : 45080648
2020-06-27
用途: 釣りのクーラーポックスの運搬に使用
各務オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

大型なので安心して使えそうです。まだ未使用ですが、段差も問題無くクリア出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする