ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 45080752 品番 M4×25
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

頭部黒塗装

材質SUS410 長さ(mm)25 寸法H(mm)2.67〜2.92 寸法D(mm)7.78〜8.17 表面処理ブラック 頭部形状PAN 寸法d(Φmm)3.99〜4.15 寸法I(mm)約30 寸法d3(mm)3.38〜3.43 寸法y(mm)3.0MIN. ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする