大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (ブラックSUS410/)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
45080804
品番
M4×50×30
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
頭部黒塗装
仕様
半ネジ
材質
SUS410
長さ(mm)
50
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法D(mm)
7.78〜8.17
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法d(Φmm)
3.99〜4.15
寸法I(mm)
約30
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
3.0MIN.
ねじの呼び
M4